ニトリルスーパーストロング 粉無
突き刺し強度や耐久性に優れ、食肉や水産加工などハードな作業や、医療・介護現場などに適した厚手タイプ。衛生面を考慮し手首方向からの取り出し口を採用。
食品衛生法適合品。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)指先:0.16、手の平:0.13
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐久性・耐突刺
全長(cm)24.4
粉有無粉無
内容量1箱(100枚)
使いきり手袋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-01-26
- 用途:
- DIY作業(クルマ、自転車等)、宅内清掃用
本製品は厚手のためあまり伸縮性がないように感じるが、耐久性が高いので販売を復活してほしい。洗って乾かして5、6回繰り返しても再使用できることもあったほど丈夫!
- 対象商品:
- 62507683
2023-04-24
- 用途:
- フライヤーの清掃作業に利用してます
cafe & baru Tram 様
(飲食業)
今までゴム製品を利用していましたが、薄手でフィット感は良いのですが、時折切れてしまうことがありました。この製品は少し厚手ですが、その分丈夫なので満足しています。
- 対象商品:
- 62507683
2023-05-31
- 用途:
- 日用品として
仕事場で使い捨て手袋が必須の為、購入致しました。厚手の物でないと破れやすくストレスがありましたが、こちらはかなり厚手の為、簡単には破れません。価格はそれなりにしますが、薄いのが何回も破れることを考えるとコスパはいいのかもしれません。
- 対象商品:
- 62507683
2023-03-31
- 用途:
- 機械のメンテナンス・塗装作業時等
安いのでまとめて買っています。強度は普通ですが、たくさん入っているので気兼ねなく使えます。Lサイズが完売してしまったのが残念です。
- 対象商品:
- 62507683
2022-11-05
- 用途:
- 塗装作業時に使用
指先の弛みが嫌なので今までぴちぴちサイズで選んできました。
今回も同様にサイズを選びましたが薄手の物より伸びが少ないので窮屈に感じます。
サイズ選びの参考にしてください。
まだ使用してませんが耐久性もありそうです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 62507683
2023-02-02
- 用途:
- ペンキ塗りや農作業の手袋の下にこれをはめて作業をすると手がよごれない
その他業種
手にピッタリで嵌めている違和感がないので良い。最初はきつく感じますが手と一体になるので非常に良い。
- 対象商品:
- 62507683
2023-01-11
- 用途:
- 車の整備、DIY、家庭菜園などあらゆる作業
製造業
とにかく丈夫です。
色々ニトリルの使い捨て手袋を使用していますがこの手袋は何度も洗って再利用して使用していますが問題ありません。
厚手なので付け外しも楽に出来ます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15