HEIKO HEIKOの 店舗什器・備品 HEIKOの 袋・ラッピング用品 HEIKOの 箱/ギフトボックス 貼箱 プチ丸箱 貼箱 プチ丸箱 注文コード (1件のレビュー) 小さくて可愛い丸型の貼箱です。指輪やピアスなどのアクセサリーや小物のギフト用におすすめです。 材質紙管+特殊紙 規格65-30 内径(Φ×Hmm)65×30 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 6868364 006868365 006868366 006868367 006868368 色 選択解除 スカイピンクブラックホワイトレッド 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62497944 6868364 ホワイト ¥250 取扱い終了 62497953 006868365 レッド ¥250 取扱い終了返品不可代引不可 62497969 006868366 ピンク ¥250 取扱い終了返品不可代引不可 62497978 006868367 スカイ ¥250 取扱い終了返品不可代引不可 62497987 006868368 ブラック ¥250 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください かぶせ箱 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity どら焼箱 10ケ入(台紙付) cotta 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ スティックケース パッケージ中澤 税込¥9,568~ ¥8,698~ まんじゅう箱 cotta 税込¥2,308~ ¥2,098~ 四季の詩トレー cotta 税込¥1,099~ ¥999~ 19-155四季の詩 20ケ用 cotta 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 和香 パッケージ中澤 税込¥8,578~ ¥7,798~ 菓子箱 小 (台紙付) cotta 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ ティグレケース パッケージ中澤 税込¥14,278~ ¥12,980~ ギフトボックス WECK 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ギフトボックス WECK 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 四季の詩 cotta 税込¥2,748~ ¥2,498~ 進物箱 白 cotta 税込¥1,538~ ¥1,398~ ギフトボックス WECK 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ cotta 白無地箱 WT cotta 税込¥527~ ¥479~ サービス箱 和 C (白藤) cotta 税込¥604~ ¥549~ LPケース パッケージ中澤 税込¥15,378~ ¥13,980~ 進物箱 花霞 cotta 税込¥1,978~ ¥1,798~ 進物箱 花霞 cotta 税込¥2,198~ ¥1,998~ 進物箱 白 cotta 税込¥1,648~ ¥1,498~ 贈答箱 うなぎ1本箱 100枚 ヤマニパッケージ 税込¥24,178~ ¥21,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品箱/ギフトボックスかぶせ箱 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2021-07-28 用途: アクセサリーの梱包 株式会社ソリューヌ 様 (サービス業) 想像通りのステキな商品でした!また次回も購入します! 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ かぶせ箱 クリアボックス 筒式箱/スリーブ式箱 宅配箱 トレー型 手提げ箱 ピロー型ボックス 特殊形状/その他ギフトボックス シェアする マイページ 最近見た商品