HEIKO HEIKOの 卓上消耗品 HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材 HEIKOの 食品用袋・包材 ホットドックトレー ホットドックトレー 注文コード (1件のレビュー) トレーの内側に耐油・耐水加工をしているので、ソース・ケチャップなどの漏れを防げます。細長くオープンタイプの形状なので、フランクフルトやホットドッグ等が食べ易くおすすめです。 色未晒無地 規格S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×180×43 内容量1袋(40枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 004738231 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62500193 004738231 ¥1,520 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 食品用袋・包材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ホット用セロハン無地(1,000枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ おにぎりパックYタイプ 福助工業 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 焼き芋袋 モノタロウ 税込¥582 ¥529 バスケットへ スライスカップ HEIKO 税込¥648~ ¥589~ ドーナツガス袋(ブラウン) cotta 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ パン袋 モノタロウ 税込¥142~ ¥129~ カスクート フィッセル袋 ヨーロピアン柄 No.62(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ フェネットサンド窓ワイド袋 ヨーロピアン No.205(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ フランスパン保存袋 LDPE(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥835 ¥759 バスケットへ ミシン目付OP袋 無地(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥758 ¥689 バスケットへ ヨーロピアン小袋 2色(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥901 ¥819 バスケットへ ボナペティ袋 ブルーNo.207(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ フランスパン袋 ヨーロピアン フェネット茶(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥2,418~ ¥2,198~ フランスパン袋 無地 フェネット茶(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥2,418~ ¥2,198~ フェネットサンドボナペティ袋 ブルーNo.202(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カスクート フィッセル袋 小 No.62-1(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ヨーロピアントライアングル サンドウィッチ袋(200枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥3,850 ¥3,500 ワンタッチサンド No.100緑色(200枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ヨーロピアン ラミバーガー袋(100枚入) 大阪ポリヱチレン販売 税込¥945 ¥859 バスケットへ クレープスリーブ クロス(100枚入) 水野産業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材食品用袋・包材スナック・軽食袋ホットドッグ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 62500193 2022-02-21 用途: チーズハッドク用に使用 Å.un 様 当店のサイズとほぼ同じであるので使いやすく持ちやすい 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります おにぎり・手巻き ホットドッグ 焼きいも・ポテト・ポップコーン シェアする マイページ 最近見た商品