曜日別特売

プラスチックマドラースプーン

プラスチックマドラースプーン - ホウケン産業プラスチックマドラースプーン - ホウケン産業
(4件のレビュー)

マドラー兼用のプラスチックスプーンです。製品1本単位で包装されています。

材質PS規格160 単袋幅W×全長(mm)23×160包装形態個包装耐熱温度(℃)70入数(個)100内容量1袋(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62501855004514175
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: パフェメニュー使用目的です
キッチンカーはぁとれいく飲食業

パフェ以外にもけずりイチゴで使用しています。ほかのメニューにも使用できそうです。

2024-12-15
用途: お客さんが来た時
製造業

適度な長さで、プリンなどの底が深い容器でも食べやすい

対象商品 : 62501855
2024-03-23
用途: パフェのデリバリー
Fruits Parlor OZAKI飲食業

黒く高級感もありパフェには最適です。
硬いフルーツを使用した時にもう少し硬いとさらにありがたいです。

対象商品 : 62501855
2021-05-13
用途: カフェで
サービス業

ちょうどよい長さと大きさで、活躍しそうで嬉しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする