ペーパーストロー

ペーパーストロー - 江戸川物産

直径10mmサイズで「スムージー」や「タピオカ」に使えます。ドリンクの彩りを邪魔しないよう敢えて着色をせず白色です。1本1本紙袋に個包装された商品です。

品番
KM-1021SP
規格
単袋
内容量
1袋(200本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
入数(個)
長さ(mm)
直径(Φmm)
外装
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62502013004712357ストレートストロー20021010あり晒クラフト紙
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする