商売繁盛 バイオマス曲がるストロー20% 紙完封 クリア 25cm 500本入
バイオマスプラスチック20%配合 長さ25cm曲がるタイプのストローです
従来の使い心地を維持しながら、環境への負荷を配慮
SDGsへの貢献:、脱プラスチック、環境保全の取り組みとして。
一本ずつ紙袋入りです。
- 材質
- ポリプロピレン、バイオポリエチレン
- 色
- クリア
- 長さ(cm)
- 25
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
カテゴリ




























