アークランドサカモト
マドラー
用途
カクテル、ハイボールなどをかき混ぜる際に
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
【頭】45×10×3、【柄】113×6×3
色
シルバー
質量(g)
21
本体寸法(mm)
208×11×3
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83058949
PR6058
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください