商売繁盛 バイオマス曲がるストロー20% 紙完封 グリーン 21cm 500本入

商売繁盛 バイオマス曲がるストロー20% 紙完封 グリーン 21cm 500本入 - 大和物産商売繁盛 バイオマス曲がるストロー20% 紙完封 グリーン 21cm 500本入 - 大和物産

バイオマスプラスチック20%配合 長さ21c曲がるタイプのストローです
従来の使い心地を維持しながら、環境への負荷を配慮
SDGsへの貢献:、脱プラスチック、環境保全の取り組みとして。
一本ずつ紙袋入りです。

材質
ポリプロピレン、バイオポリエチレン
グリーン
長さ(cm)
21
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81938240-1セット(500本×24個)
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81939150-1個(500本)
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする