ピローポケットシュラフ

ピローポケットシュラフ mizuno(ミズノ) ピローポケットシュラフ mizuno(ミズノ) ピローポケットシュラフ mizuno(ミズノ) ピローポケットシュラフ mizuno(ミズノ)

枕部分が調整でき、快適な寝心地の封筒型シュラフ
ピローポケット構造:寝袋の頭部分にポケット構造を配置。衣服などの布を入れることで好みの高さの枕として使えます。
寝袋以外にも「ブランケット」や「クッション」など多用途に使える封筒型。
軽くてコンパクト。畳むと約A3サイズまで縮小。重さも約1.2kgと軽いので収納はもちろん、持ち運びの邪魔にもなりません。
抗菌防臭加工でより衛生的
消臭テープ加工で常に爽やか
丸洗い可能なので衛生的(洗濯機使用不可)

質量(kg)約1.2 ネイビー 使用温度(℃)15以上 材質(中綿)ポリエステル綿100% 材質(裏地)ポリエステル100% 材質(表地)ポリエステル100% 寸法(幅W×高さH)(cm)本体:80×180(枕20)、収納時:20×40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62496517 C3JSF00114
7,000
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする