協越化学 あんしん湯たんぽ(袋付) あんしん湯たんぽ(袋付) (1件の商品レビュー) 自然な温かさで、体にも環境にもやさしい湯たんぽです。 就寝時以外にも、仕事場や勉強時の冷え防止に役立ちます。 持ち手付きなので、持ち運びも安心です。 用途 布団内、リビング、オフィス等での防寒、冷え対策。 寸法(mm) 330x215x80 色 オレンジ 容量(L) 3.6 内容量 1個 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 3.6L オレンジ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 お届け日 数量 62496544 3.6L オレンジ オープン ¥1,290 1 ¥1,290 ¥1,419 (税込) - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤暖房用品防寒用品湯たんぽ この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. やわらか〜湯たんぽ PROMOTE 税込¥3,289 ¥2,990 (1) 2. やわらか湯たんぽ たまご型タイプ ヘルメット潜水 税込¥3,399 ¥3,090 (1) 3. カラー湯たんぽ 松吉医科器械 税込¥2,189 ¥1,990 (0) 4. ポリ湯たんぽ 袋付 マルカ 税込¥1,199 ¥1,090 (0) 5. スタンディング湯たんぽドーム(袋付) 松吉医科器械 税込¥1,099 ¥999 (0) 6. 蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」 (フランネルVer.) スリーアップ 税込¥2,519〜 ¥2,290〜 (1) 7. オンリーワン湯たんぽ 松吉医科器械 税込¥3,289 ¥2,990 (1) 8. NEWポリ湯たんぽ 袋付 マルカ 税込¥1,199 ¥1,090 (0) 9. クロッツ湯たんぽ たまご型 HY-605シリーズ ヘルメット潜水 税込¥3,179 ¥2,890 (0) 10. 足裏湯たんぽ(袋付) 協越化学 税込¥1,529 ¥1,390 (0) 11. フリース 湯たんぽカバー小判型用 CAPTAIN STAG 税込¥1,099 ¥999 (0) 12. 湯たんぽ スタンダード アズワン 税込¥3,069 ¥2,790 (0) 13. クロッツ湯たんぽ ヘルメット潜水 税込¥10,439 ¥9,490 (0) 14. 保温剤 ほかほかパック 三重化学工業 税込¥7,689 ¥6,990 (2) 15. かわいいミニ湯たんぽ(袋付) 協越化学 税込¥1,199 ¥1,090 (0) 16. やわらか湯たんぽ ヘルメット潜水 税込¥10,989 ¥9,990 (0) 17. レンジでゆたぽん 白元アース 税込¥769 ¥699 (0) 18. クロッツ湯たんぽ ヘルメット潜水 税込¥6,479 ¥5,890 (0) 19. モイストヒートパック 松吉医科器械 税込¥7,689〜 ¥6,990〜 (1) 20. SMART FIT PuniLabo シリコン湯タンポ リヒトラブ 税込¥3,289 ¥2,990 (0) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: 布団で足元を温める時 寝る前にお湯(3.6L)を入れて布団の中へ。一日目の夜は低音火傷しそうなぐらい熱いまま朝まで熱く、二日目の夜には人肌より少し低いぐらいの温度ですが充分に温かいです。フルにお湯を入れるのは大変ですが、大きい分長持ちでお湯の入れ替えも二日に一回となってます。 これは注文コード 62496544 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2021-02-04] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: 布団で足元を温める時 寝る前にお湯(3.6L)を入れて布団の中へ。一日目の夜は低音火傷しそうなぐらい熱いまま朝まで熱く、二日目の夜には人肌より少し低いぐらいの温度ですが充分に温かいです。フルにお湯を入れるのは大変ですが、大きい分長持ちでお湯の入れ替えも二日に一回となってます。 これは注文コード 62496544 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2021-02-04]