折りたたみ桐すのこベッド 【RETIT レティ(シングル)】
使わない時は折りたたむことで布団を干せて部屋干し利用、かつ省スペースに!
グリップ付属の為、転落防止や腰を掛けるときも安心です。
吸水性があるので蒸れや湿気を逃してくれるので、常に快適にお使い頂けます。
業界最安値
コンパクトに折りたためる
通気性バツグンのすのこ
接着材不使用のノンホルムアルデヒド
ラクラク移動可能
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
質量(kg)19.5
色ナチュラル
サイズシングル
種類すのこベッド
機能サイドグリップ付、キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)208×99×39
素材スチールパイプ・天然木桐すのこ
内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,819 / 税込 ¥ 2,001 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,728 / 税込 ¥ 3,001 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
ベッド・寝具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 62516187
2022-01-04
- 用途:
- ベッドなので就寝用
有限会社阿部珈琲館 様
親切な取説が付いており、想定外に早く組み立てられました。
コスパの良い商品でした。
1人が参考にしています