エレブレイク[[R下]](コロナ放電式帯電防止不織布)保護具 シューズカバー

エレブレイク[[R下]](コロナ放電式帯電防止不織布)保護具 シューズカバー TRUSCO

クラレトレーディング製のコロナ放電式帯電防止不織布エレブレイク[[R下]]を使用した保護具です。
湿度依存性がなく、低湿度環境下でも高い効果を発揮し、静電気に起因する災害・障害、ゴミの付着、まとわりつき、パチパチ感を軽減します。
多層構造不織布によりバリア性・通気性・柔軟性があります。

用途静電気対策が必要な環境。 トラスコ品番856-4337 材質/仕上ポリプロピレン不織布、ポリエステル系(クラカーボ[[R下]]) ホワイト 質量(g)21 規格JIS T8118対応 寸法(cm)26~29 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62523756 TEL-SC
420
359
395 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする