AirCross2用 バーサタイル ミニデュアルハンドル
AirCross2用のサイドハンドルとして使える、外付けハンドルです。
AirCross2の底面に取り付けることで安定したハンドリングや、各種アクセサリの装着を可能にします。
グリップ上部にU1/4インチネジを搭載。マイクやモニター、LEDライトなどが搭載できます。
底面のネジの横にU1/4インチのメスネジを備えていますので、更に三脚などを装着することも可能です。
材質アルミ
質量(g)340
アズワン品番64-8294-99
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)16×4.4×23
内容量1個