曜日別特売

キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP)

キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP) - 吉川化成キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP) - 吉川化成キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP) - 吉川化成キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP) - 吉川化成キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP) - 吉川化成キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP) - 吉川化成キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP) - 吉川化成

床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。
従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。
床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。
土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。
面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。
住宅金融公庫耐久性基準適合品

用途基礎と土台の間に使用します。付属品合板支持パーツ×1本材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)ブラック(黒)内容量1箱(30個)
注意
※樹脂製品の為、取扱いにはご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62548405KSW-120A120角用120×200×20
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62548414KSW-100A105角用100×200×20
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする