キソスペーサーロング気密型

キソスペーサーロング気密型 - 吉川化成キソスペーサーロング気密型 - 吉川化成キソスペーサーロング気密型 - 吉川化成

玄関まわりや浴室区画等の気密化用に使用する、床下換気材の気密タイプです。
防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(気密基礎パッキンロング気密 気密キソパッキンロング気密 気密ロングパッキン気密)です。
充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。
素手で持っても痛くありません。
アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。

用途玄関まわりや浴室区画等の基礎と土台の間に使用します。仕様気密型材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)+EPDM気密材(ブラック)ブラック(黒)タイプロングタイプ内容量1箱(10本)
注意
※樹脂製品の為、取扱いにはご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62548466NKSK91-120120×910×20
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62548475NKSK91-100102×910×20
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする