吉川化成
キソスペーサーショートウエイトタイプ用レベル調整プレート
キソスペーサーショートウエイトタイプ用レベル調整プレートです(不陸調整用)。
材質
ポリプロピレン樹脂
色
ブラック
内容量
1箱(180枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62549473
LP100-1
1
100×200
KSW-100A、KSW-100SA
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62549489
LP100-3
3
100×200
KSW-100A、KSW-100SA
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62549498
LP120-1
1
120×200
KSW-120A、KSW-120SA
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62549507
LP120-3
3
120×200
KSW-120A、KSW-120SA
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません