コニシ
ウルトラ多用途SUプレミアムクイック
(1件のレビュー)
ウルトラ多用途SUシリーズの速硬化タイプ
用途
広範囲の材料の接着。屋内外、凹凸面、水回りでの接着と補修。膨張係数の異なる材料同士の接着。合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属
特性
速乾
主な用途
合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属
主成分
シリル化ウレタン樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※ポリプロピレン・ポリエチレンは接着できません。ウルトラ多用途SUプレミアムソフトをご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
硬化速度
耐熱温度(℃)
色
成分
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62559833
#05801
1個(10mL)
レギュラータイプの約半分の時間で固定・実用強度・完全硬化します。(固定1~2分,実用強度30分,完全硬化12時間)
-30~120
クリヤー
シリル化ウレタン樹脂系無溶剤系
10mL
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62559849
#05802
1個(25mL)
レギュラータイプの約半分の時間で固定・実用強度・完全硬化します。(固定1~2分,実用強度30分,完全硬化12時間)
-30~120
クリヤー
シリル化ウレタン樹脂系無溶剤系
25mL
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
62559858
#05803
1個(120mL)
レギュラータイプの約半分の時間で固定・実用強度・完全硬化します。(固定1~2分,実用強度30分,完全硬化12時間)
-30~120
クリヤー
シリル化ウレタン樹脂系無溶剤系
120mL
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
12178235
#05802
1箱(25mL×10本)
レギュラータイプの約半分の時間で固定・実用強度・完全硬化します。(固定1~2分,実用強度30分,完全硬化12時間)
-30~120
クリヤー
シリル化ウレタン樹脂系無溶剤系
250mL
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12178244
#05803
1箱(120mL×5本)
レギュラータイプの約半分の時間で固定・実用強度・完全硬化します。(固定1~2分,実用強度30分,完全硬化12時間)
-30~120
クリヤー
シリル化ウレタン樹脂系無溶剤系
600mL
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14559408
5801
1箱(10mL×10本)
-
-
-
-
10mL
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボンド ウルトラ多用途S・U
参考になった
【使い方】ボンド ウルトラ多用途 S・U プレミアム[クイック]
参考になった