#05802 ウルトラ多用途SUプレミアムクイック コニシ 62559849

#05802 ウルトラ多用途SUプレミアムクイック コニシ 62559849

ウルトラ多用途SUプレミアムクイック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(25mL)
内容量1個(25mL)注文コード62559849品番#05802
在庫数量:残り17点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

ウルトラ多用途SUシリーズの速硬化タイプ

用途
広範囲の材料の接着。屋内外、凹凸面、水回りでの接着と補修。膨張係数の異なる材料同士の接着。合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属
硬化速度
レギュラータイプの約半分の時間で固定・実用強度・完全硬化します。(固定1~2分,実用強度30分,完全硬化12時間)
耐熱温度(℃)
-30~120
色
クリヤー
成分
シリル化ウレタン樹脂系無溶剤系
危険物の数量
25mL
主成分
シリル化ウレタン樹脂
主な用途
合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
特性
速乾
危険物の性状
非水溶性
関連資料:(2.1MB)
注意
※ポリプロピレン・ポリエチレンは接着できません。ウルトラ多用途SUプレミアムソフトをご使用ください。

商品説明動画

ボンド ウルトラ多用途S・U
【使い方】ボンド ウルトラ多用途 S・U プレミアム[クイック]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62559858
2023-02-20
用途: 固定
有限会社オフィストラスト 様(建設業・工事業)

いろんな場面で使用してみましたが、期待ほど早く固まりません。なので2液エポキシの速乾ボンドに変えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする