DCファンモータ □80×25t ASFP8
仕様ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと
形状角形
厚さ(mm)25
質量(g)80
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-10~+60
温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
測定条件耐湿試験:85℃、95%RH、240時間
プロペラプラスチック
引張強度(N)リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと)
材質(ケーシング)プラスチック
リード線UL3385 AWG26
材質(軸受)ボールベアリング
サイズ(mm)□80
耐振性振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間
絶縁耐圧(V)AC500(1分間 (リード線~ケース間))
期待寿命(時間)60℃にて:40000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
内容量1個
制御機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07