MTI(エムテーアイ)
鉄ステーキ皿丸
シンプルな丸型ステーキ皿です。
材質
【鉄板・鉄鋳物】PESノンスティックコーティング/【木台・パインウッド】ウレタンコーティング
形状
丸皿
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
アズワン品番
木台寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62580133
15cm YY2098
【鉄板】610/【木台】200
【鉄板】150×20
【鉄板】140×15
64-9073-81
220×173×18
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62580149
18cm YY2088
【鉄板】736/【木台】280
【鉄板】180×20
【鉄板】168×15
64-9073-82
217×197×18
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62580158
22cm YY2001
【鉄板】1100/【木台】370
【鉄板】220×20
【鉄板】210×15
64-9073-83
257×238×18
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください