システム収納 エディア ラテラル4段個別ダイヤルロック(配送・組立サービス付き)

システム収納 エディア ラテラル4段個別ダイヤルロック(配送・組立サービス付き) コクヨ

エディア ラテラル4段ダイヤルロック 個別ダイヤルロック・ラッチ・セーフティロック付き 仕切り板6枚

材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS) 幅(mm)900 ホワイト 高さ(mm)1185 種類引出し 段数4 棚段数4 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※単体では使用せず、必ず2台以上で連結してください。単独設置の場合は、壁固定金具【PE-L51またはPE-L51BK】(別売)が必要となります。
※安定性を保つため、専用ベース(別売)が必要となります。
※同時注文で無い場合は製品保証等のサービス対象外となります。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62586476 BWU-LR4AD69SSAWNN 74.03 W900×D400 400 BWUB-S9SSAW/BWUB-W9SSAW
249,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62587928 BWU-LR4AD69SAWNN 77.65 W900×D450 450 BWUB-S9SAW/BWUB-W9SAW
254,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62586476 BWU-LR4AD69SSAWNN 21395817 BWU-LR4A69SSAWNBP-K BWU-LR4A69SSAWNBP-K システム収納 エディア ラテラル4段 ベース・壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ 21395817 システム収納 エディア ラテラル4段 ベース・壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ 1台 149,800 税込164,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62587928 BWU-LR4AD69SAWNN 21395808 BWU-LR4A69SAWNBP-K BWU-LR4A69SAWNBP-K システム収納 エディア ラテラル4段 ベース・壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ 21395808 システム収納 エディア ラテラル4段 ベース・壁固定金具付きセット(配送・組立サービス付き) コクヨ 1台 149,800 税込164,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする