デジタルカメラ VLOGCAM ホワイト

デジタルカメラ VLOGCAM ホワイト SONY

かんたん撮影
持ち運びやすいデザイン
高画質
高音質

仕様背景ぼけ切り換え、商品レビュー用設定、ファストハイブリッドAFシステム、軽量ボディ、モバイル給電可能、MIシュー搭載、バリアングル液晶モニター、シューティンググリップ接続可能、ナチュラルスキントーン、1.0型センサー、24-70mm F1.8-2.8、NDフィルター内蔵、指向性3カプセルマイク、ウインドノイズ低減機構、ウインドスクリーン付属 ホワイト 質量(g)294 マイクロホン外部マイク 機能顔優先AE、美肌効果、リアルタイムトラッキング& リアルタイム瞳AF(人物/動物) 端子外部入力端子 イメージセンサー1.0型センサー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62600589 ZV-1/W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62600589 ZV-1/W 31193227 ZV-1M2/W ZV-1M2/W デジタルカメラ VLOGCAM ZV-1 II SONY 31193227 デジタルカメラ VLOGCAM ZV-1 II SONY 1個 119,800 税込131,780

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする