ライソン
石焼肉グリル
遠赤外線効果で美味しく焼ける
場所をとらないコンパクトサイズ
取り外してお手入れ簡単
材質
ポリアミド66、スチール、天然花崗岩
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
1
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
350
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62611606
KDGC-003B
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください