セフティボツ
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい。
軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。
7ゲージ厚手タイプ。
指先の破れを抑制する補強加工
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
機能滑り止め付
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
色(手首部)ブラウン
色(すべり止め)イエロー
内容量1双
注意
※高温のものに触れないでください※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
手袋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07