曜日別特売

背付きフロアマット ジュイール

背付きフロアマット ジュイール - セルタン背付きフロアマット ジュイール - セルタン背付きフロアマット ジュイール - セルタン背付きフロアマット ジュイール - セルタン背付きフロアマット ジュイール - セルタン背付きフロアマット ジュイール - セルタン背付きフロアマット ジュイール - セルタン背付きフロアマット ジュイール - セルタン

カバーは外して洗濯できます。広げるとマットタイプに、折りたたむとソファタイプになります。

高さ(cm)35奥行き(cm)174内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面以外に座らないでください。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
全15種類を絞り込む
質量(kg)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62617014A682a-561BR22ダリアンブラウンM200
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617023A682a-563RE22ダリアンレッドM200
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617039A682a-593BE22テクノベージュM200
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617048A682a-594BR22テクノブラウンM200
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617057A682a-606GRY22デニム調アッシュグレーM200
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617066A682a-612BL22デニム調インディゴブルーM200
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617075A683a-561BR27ダリアンブラウンL250
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617084A683a-563RE27ダリアンレッドL250
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617093A683a-593BE27テクノベージュL250
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617109A683a-594BR27テクノブラウンL250
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617118A683a-606GRY27デニム調アッシュグレーL250
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
62617127A683a-612DBL27デニム調インディゴブルーL250
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59160861A682a-a-683GRN22コーデュロイモスグリーンM200
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59160870A682a-a-686GRY22コーデュロイチャコールグレーM200
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
59160879A682a-a-689BE22コーデュロイベージュM200
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする