クロスシュレッダー(A4対応)

クロスシュレッダー(A4対応) Asmix(アスカ) クロスシュレッダー(A4対応) Asmix(アスカ) クロスシュレッダー(A4対応) Asmix(アスカ) クロスシュレッダー(A4対応) Asmix(アスカ)

デスクサイドにピッタリのスリムボディのシュレッダーです
CD/DVD/カードも細断可能で独立したダストボックス搭載しています
ゴミが捨てやすい引き出し式ダストボックスです

トラスコ品番148-6943 サイズA4 ダストボックス容量(L)用紙:約15(約220枚)、CD:約1.2(約20枚) 最大細断枚数11 細断形状クロス 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×375×415 細断可能物CD/DVD/カード 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62633884 S39C
21,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする