アトム
耐切創手袋 13ゲージイザナス[[R下]] ちょいグリ
適度にグリップ力のあるイザナス糸製手袋です。
用途
精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装。食品加工。
厚さ(mm)
1
材質(繊維部)
イザナス(R)、ポリウレタン
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62642598
HG-31D-L
L
22
8
19.6
ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)、ガラス繊維、ポリウレタン、ナイロン
ホワイト
13
EN388-2003、EN388 2016:X24XB
4、2/B
耐切創、耐摩耗性、低発塵性、耐水性、耐光性、軽量
1
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62642607
HG-31D-LL
LL
22.7
8.4
19.6
ツヌーガ(R)(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)、ガラス繊維、ポリウレタン、ナイロン
ホワイト
13
EN388-2003、EN388 2016:X24XB
4、2/B
耐切創、耐摩耗性、低発塵性、耐水性、耐光性、軽量
1
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62642616
HG-31D-M
M
22
8
18.2
イザナス[[R下]]、ポリウレタン
ホワイト
13
EN388-2003、EN388 2016:X24XB
4、2/B
耐切創、耐摩耗性、低発塵性、耐水性、耐光性、軽量
1
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62642625
HG-31D-S
S
20.2
7.4
17.4
イザナス[[R下]]、ポリウレタン
ホワイト
13
EN388-2003、EN388 2016:X24XB
4、2/B
耐切創、耐摩耗性、低発塵性、耐水性、耐光性、軽量
1
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください