消火器ステッカー標識

消火器ステッカー標識 ユニット

トラスコ品番743-0060 材質PVCステッカー 質量(g)16 タイプ粘着シール 寸法(縦×横)(mm)240×80 表示内容消火器 内容量1組(2枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62644707 825-372
400
369
406 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする