![]() 直結式小型吸収缶 G37 S1 | ![]() 直結式小型吸収缶 G37 S2 | ![]() 直結式小型吸収缶 G36-03 | |
| 吸収缶の種類 | 有機ガス用(フィルタ付) | 有機ガス用(フィルタ付) | 有機ガス用 |
| タイプ | 防毒+防じん (防じん区分:S1) | 防毒+防じん (防じん区分:S2) | 防毒 |
| 破過時間(シクロヘキサン 0.03%) | 150分 | 150分 | 210分 |
| 粒子捕集効率 (塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下) | 80%以上 | 95%以上 | - |
| 国家検定合格番号 | TN275 | TN467 | TN557 |
| 適応ガス | トルエン、キシレン、ベンゼン、メチルエチルケトン、 トリクロルエチレン、クロルピクリン、酢酸エチル、 二硫化炭素、DMF、DMAc、アニリン、ピリジン、石油類など | ||
| 適合機種 | スカイマスク GH716、スカイマスク GH715S、スカイマスクⅡ GH316 | ||



ぶどう樹にシアナミド液剤を散布する作業に使用しました。特に気を付けたい薬剤でしたので、しっかりとしたマスクと吸収缶を使うことで、安心して作業できました。使用期限がわかるとよりよいと思います。
クロールピクリンの土壌灌注時の防毒マスクに使用してます。対応マスクを持っていないといけませんが、しっかりとガスを防いでくれます。お値段も手頃で何度もリピートしています。