こんなお得な商品も!

吸収缶 スカイマスク専用 Mono-G36-03
モノタロウ
¥299税込¥329
フィットチェックが容易です。
- 用途
- スカイマスク専用の交換用吸収缶です。
- 国家検定合格番号
- TN557
- 適合マスク
- GH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S,パラマスクII G307
- 内容量
- 1個
三光化学工業 吸収缶
![]() 直結式小型吸収缶 G37 S1 | ![]() 直結式小型吸収缶 G37 S2 | ![]() 直結式小型吸収缶 G36-03 | |
| 吸収缶の種類 | 有機ガス用(フィルタ付) | 有機ガス用(フィルタ付) | 有機ガス用 |
| タイプ | 防毒+防じん (防じん区分:S1) | 防毒+防じん (防じん区分:S2) | 防毒 |
| 破過時間(シクロヘキサン 0.03%) | 150分 | 150分 | 210分 |
| 粒子捕集効率 (塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下) | 80%以上 | 95%以上 | - |
| 国家検定合格番号 | TN275 | TN467 | TN557 |
| 適応ガス | トルエン、キシレン、ベンゼン、メチルエチルケトン、 トリクロルエチレン、クロルピクリン、酢酸エチル、 二硫化炭素、DMF、DMAc、アニリン、ピリジン、石油類など | ||
| 適合機種 | スカイマスク GH716、スカイマスク GH715S、スカイマスクⅡ GH316 | ||
マスク の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60535521 | G36-03 | 73411890 | Mono-G36-03 | ![]() | 吸収缶 スカイマスク専用 Mono-G36-03 | モノタロウ | 1個 | ¥299 税込¥329 | メーカーは違いますが、事業承継品となり同一スペックです。 |


















