3M(スリーエム)
PTFE電気絶縁テープ No.63
耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます
高い電気絶縁性能で、銅を腐食しない粘着剤を使用しています
用途
耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁にコイルやキャパシタなどの絶縁用途に
内容量
1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
特性
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62655198
63 12X10
12
10
絶縁・耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性
絶縁
オープン
取扱い終了
62655207
63 19X10
19
10
絶縁・耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性
絶縁
オープン
取扱い終了
62655216
63 25X10
25
10
絶縁・耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性
絶縁
オープン
取扱い終了
62655225
63 50X10
50
10
絶縁・耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性
絶縁
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください