ニトリル手袋 粉なし 100枚入り
伸縮性のある薄手の使い捨てニトリルグローブになります。
食品衛生法適合しています。
用途食品加工
材質ニトリルゴム(NBR)
色ブルー
入数(枚)100
機能伸縮性
粉有無粉なし
内容量1箱(100枚)
注意
※英語パッケージになります。
ニトリルゴム ディスポ手袋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 62623926
2021-12-01
- 用途:
- 飲食店の調理作業時
株式会社飛翔 様
(飲食業)
色が水色なので、食品に混入した場合目立つので重宝しております。サイズも丁度よく、強い油汚れの清掃時にも使用しております。
- 対象商品:
- 62623935
2021-08-18
- 用途:
- 機械のメンテナンス
エコラボ合同会社 様
(製造業)
注文してすぐに届き大変感謝です。材質は素晴らしいですが、取り出す時に、数枚出てしまう所が気になります。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 62623926
2021-09-22
- 用途:
- 仕事と私用に着ています。
自動車・二輪車・自転車関連業
問題なく使えています。
丈夫さは使い方によると思います。
まず、普段使いには大丈夫でした。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15