LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 HGモデル
こだわり機能搭載ハイグレードモデル
業界トップクラスの高効率200.5lm/Wを実現
特にランニングコストを抑えたい工場、倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル
用途ランニングコストを抑えたい工場・倉庫に
カバーポリカーボネート(透明)
シリーズGTシリーズ
電源デジタルインターフェース搭載
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板(シルバー)
機能段調光機能(100%←→75%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
耐震性S2
モデルHGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
配光タイプ広角125°
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※直付専用
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。