LED照明器具 高天井用ベースライト 産業用 粉塵・高温

LED照明器具 高天井用ベースライト 産業用 粉塵・高温 三菱電機 LED照明器具 高天井用ベースライト 産業用 粉塵・高温 三菱電機 LED照明器具 高天井用ベースライト 産業用 粉塵・高温 三菱電機 LED照明器具 高天井用ベースライト 産業用 粉塵・高温 三菱電機 LED照明器具 高天井用ベースライト 産業用 粉塵・高温 三菱電機 LED照明器具 高天井用ベースライト 産業用 粉塵・高温 三菱電機

固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
口出し線付
耐塵・防噴流形

用途製造工程で高温になり粉塵が発生する作業場(製鉄・製鋼業)、加工工程で高温になり粉塵が発生する工場(窯業・ガラス製造業)、作業工程で高温・高湿になる環境(食品製造業) 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)75 光源寿命60000時間 機能段調光機能(100%←→75%) 配光タイプ広角87° シリーズGTシリーズ 環境産業用 定格電圧(V)AC100~254 傾斜天井取付角度(°)30まで 耐震性S2 本体鋼板(シルバー) カバーポリカーボネート(透明) 仕様【耐性】粉塵・高温 グリーン購入法適合 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※天井直付用
※防爆形器具ではありませんので、爆発の危険のある場所では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62657684 EL-GT15210N/WVHTN 1500 0.47(200V時) 89.7(200V時) 水銀ランプ400形器具 3.3
197,800
68,980
75,878 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62657693 EL-GT20210N/WVHTN 2000 0.62(200V時) 118.7(200V時) メタルハライドランプ400形器具 3.3
233,700
79,980
87,978 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62657709 EL-GT30210N/WVHTN 3000 0.93(200V時) 179.2(200V時) 水銀ランプ700形器具 5.6
302,600
119,800
131,780 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする