曜日別特売

シリアルケーブル RS-232C延長ケーブル 1.5m スリムコネクタ 鉛フリーはんだ

シリアルケーブル RS-232C延長ケーブル 1.5m スリムコネクタ 鉛フリーはんだ - エレコムシリアルケーブル RS-232C延長ケーブル 1.5m スリムコネクタ 鉛フリーはんだ - エレコムシリアルケーブル RS-232C延長ケーブル 1.5m スリムコネクタ 鉛フリーはんだ - エレコム

パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を延長するケーブルです。

その他無鉛はんだ使用付属品なし長さ(m)1.5コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXパソコン D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinオス主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を延長するケーブルです。パッケージC1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62667597C232N-E9
2,660
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする