オーディオケーブル ステレオミニプラグ-RCAピンプラグ×2 赤・白 1m
ポータブル音楽プレーヤーの音をアンプで聴くオーディオケーブル
【24K金メッキ】端子部分に24K金メッキを施し、信号劣化を防止します。
【高純度99.996%OFC】高純度の99.996%OFC(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みの発生や伝送ロスを抑えることができます。
長さ(m)1
コネクタ形状1.ステレオミニプラグ、2.RCAピン(x2)
対応機種ライン出力端子のあるポータブルプレーヤー、アンプやステレオのデッキ部
内容量1個