TRUSCO TRUSCOの 物流用品 TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー TRUSCOの 吊具 Sカンフック Sカンフック 注文コード 62663126 62663135 62663144 フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TSCF-3 TSCF-4 TSCF-5 使用荷重(kN) 選択解除 0.080.150.2 質量(g) 選択解除 41021 寸法D(mm) 選択解除 345 寸法L(mm) 選択解除 374462 寸法L1(mm) 選択解除 374462 寸法S(mm) 選択解除 578.5 寸法W(mm) 選択解除 162226 寸法L2(mm) 選択解除 313652 寸法R(mm) 選択解除 3.556.5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 62663126 TSCF-3 0.08 4 3 37 37 5 16 31 3.5 ¥520 ¥439 ¥439 ¥483 (税込) 当日出荷 62663135 TSCF-4 0.15 10 4 44 44 7 22 36 5 ¥650 ¥549 ¥549 ¥604 (税込) 当日出荷 62663144 TSCF-5 0.2 21 5 62 62 8.5 26 52 6.5 ¥870 ¥739 ¥739 ¥813 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 吊具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 角型アイプレート リング付 友屋 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ 洋灯吊 (ステンレス)(パック品) 大里 税込¥769~ ¥699~ 洋灯吊 (鉄/ニッケルめっき)(パック品) 大里 税込¥285~ ¥259~ シートアイストラップ 友屋 税込¥186 ¥169 バスケットへ 洋灯吊 (真鍮)(パック品) 大里 税込¥274~ ¥249~ ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ 全長1500mm 水本機械製作所 税込¥2,198~ ¥1,998~ 足長洋灯吊 (鉄/ブロンズ)(パック品) 大里 税込¥505~ ¥459~ ヒートン (鉄/ブロンズめっき)(パック品) 大里 税込¥296~ ¥269~ スクリュージョイント 友屋 税込¥648 ¥589 バスケットへ カラーコーティングヒートン ホワイト(パック品) 大里 税込¥571~ ¥519~ C型フック 友屋 税込¥505 ¥459 バスケットへ スプリングフック 友屋 税込¥241~ ¥219~ 丸型アイプレート 友屋 税込¥780 ¥709 バスケットへ 店舗用Sカン(200ヶ入) 友屋 税込¥14,278~ ¥12,980~ ヒートン (ステンレス)(パック品) 大里 税込¥1,144~ ¥1,040~ ソフトSカン 70 カーボーイ 税込¥483 ¥439 スリムオープンアイプレート 友屋 税込¥879 ¥799 バスケットへ 丸型オープンアイプレート 友屋 税込¥780 ¥709 バスケットへ カラーコーティング洋灯吊 ブラック(パック品) 大里 税込¥406~ ¥369~ ヒートン (鉄/ニッケルめっき)(パック品) 大里 税込¥296~ ¥269~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサー吊具吊具用SカンS型 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります S型 ロング ツイスト 特殊形状 シェアする マイページ 最近見た商品