日本ドライケミカル
ABC粉末消火器(蓄圧式)
(1件のレビュー)
破裂事故防止の蓄圧式エコ消火器です。
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番
137-1821
種別
蓄圧式
質量(kg)
5
型
10型
高さ(mm)
470
種類
粉末ABC
放射時間
15秒
放射距離
3~6m
薬剤量(kg)
3
設計標準使用期限
10年
内容量
1本
注意
※設置場所によっては、消火器の老朽化を早めたり、いざという時に使用できない場合 があります。 日ごろの定期点検を実施してください。安全栓が抜けていないか。腐食していないか。圧力ゲージが下がっていないか。など
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62667265
PAN-10WXE(I)
¥
22,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください