多人数用携帯トイレ

多人数用携帯トイレ - TRUSCO多人数用携帯トイレ - TRUSCO多人数用携帯トイレ - TRUSCO

水を一切使用せず、緊急時に使用できるトイレセットです。長巻トイレットペーパーが2個付いてます。10回分まとめて捨てられる収納袋も付いてます。処理後は、排泄袋ごと可燃ゴミとして処分できます。※各市町村のルールに従い処分願います。抗菌剤入り凝固剤を使用し、排泄物を素早く固め、臭いも低減します。感染症の原因とされるアンモニア産生菌・大腸菌・黄色ブドウ球菌・サルモネラ菌等の細菌に抗菌効果を発揮し、それが長時間持続されます。皮膚刺激性試験・経口性試験済 10年保存可能

用途緊急用のトイレとして。防災対策用品として。トラスコ品番161-2101材質凝固剤:吸水ポリマー、携帯用トイレ本体:ポリエチレン、お纏め用ゴミ袋:ポリエチレン、トイレットペーパー:再生紙質量(kg)6.3色(シート)携帯外寸法・幅(mm)335外寸法・高さ(mm)205外寸法・奥行(mm)245内容量1セット
注意
※用途以外のご使用は避けてください。※体質、体調により尿に異常がある場合、固まりにくいことがあります。※1回使い切りですので、使用済みティッシュなども一緒に入れて密封してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62683828SWC200
35,500
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする