曜日別特売

ダイカストU型ソケット

ダイカストU型ソケット - フジテック・ジャパンダイカストU型ソケット - フジテック・ジャパンダイカストU型ソケット - フジテック・ジャパンダイカストU型ソケット - フジテック・ジャパンダイカストU型ソケット - フジテック・ジャパン

上部のプレートを差し込む事により取り付けたパイプの落下を防ぎます。上部の金具でパイプの落下を防ぎます。

形状U型ソケット材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ寸法D(mm)28内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62670388B-30150254026.731.530
オープン
369
406(税込)
当日出荷
62670397B-30151326032.939.037
オープン
468
515(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする