TRUSCO
使い捨てアルミ容器
アルミ製の使い捨て容器です。アルミ素材のため耐熱性があります。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。
用途
使い捨て容器として。液体、固体、粉体などに。
材質
アルミ
耐熱温度(℃)
600
内容量
1袋(20枚)
注意
※アルミ製の簡易容器のため取り扱いにはご注意願います。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62670406
RD0809B2
161-2873
90
42.4
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
62670415
RD1014B2
161-2874
120
62.8
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
62670424
RD2314B2
161-2875
1500
397.6
¥
4,220
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62670433
RC0922B2
161-2872
220
127.8
¥
1,810
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
62670449
SD1127B2
161-2876
270
110.6
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
62670458
SD1420B2
161-2877
300
97.6
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
62670467
SS1319B2
161-2878
190
76
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
62670476
SS1736B2
161-2879
360
161.8
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください