UVEX(ウベックス)
耐切創手袋ルビフレックス NB27
NBRコーティングにより耐摩耗性において優れた機械的強度を発揮します。吸湿性の良いコットンライニングはエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。
用途
自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工
耐切創性
1
材質
繊維部: 両面編みコットン、コーティング: 特殊NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)
機能
吸湿性、耐切創、耐摩耗性
色
オレンジ
滑り止め効果
あり
EN388規格
2016規格:3111X
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐切創性
サイズ
材質
機能
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62672847
8963667
1
S
繊維部: 両面編みコットン、コーティング: 特殊NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)
吸湿性、耐切創、耐摩耗性
27
22.6
6.8
オレンジ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62672856
8963668
1
M
繊維部: 両面編みコットン、コーティング: 特殊NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)
吸湿性、耐切創、耐摩耗性
27.0
24
7.2
オレンジ
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62672865
8963669
1
L
繊維部: 両面編みコットン、コーティング: 特殊NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)
吸湿性、耐切創、耐摩耗性
27.0
25
8
オレンジ
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62672874
8963670
1
XL
繊維部: 両面編みコットン、コーティング: 特殊NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)
吸湿性、耐切創、耐摩耗性
27.0
26
8.2
オレンジ
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください