Entity バックパック
メインコンパートメントは180度フルオープンです。背面側のポケットは両サイドからアクセス可能です。両サイドのポケット外側にはボトルホルダーが付いています。17インチまでのラップトップが収納可能です。
- 仕様
- メインコンパートメントは180度フルオープンです。背面側のポケットは両サイドからアクセス可能です。両サイドのポケット外側にはボトルホルダーが付いています。17インチまでのラップトップが収納可能です。
- トラスコ品番
- 160-7158
- 幅(mm)
- 305
- 質量(kg)
- 1.62
- 色
- アッシュ
- 容量
- 27L
- 高さ(mm)
- 508
- 奥行(mm)
- 229
- 容量(L)
- 27
- 内容量
- 1個
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ







![注文コード: Entity バックパック - MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62676399-210119-02.jpg)



















