MAX(マックス)[事務用品・工具]
Entity バックパック
内蔵のフレームや腰ベルトにより重い荷物を運ぶのに適したバックパックです。腰ベルトにはポケットがついておりすぐに取り出したいものを入れておくのに便利です。
仕様
内蔵のフレームや腰ベルトにより重い荷物を運ぶのに適したバックパックです。腰ベルトにはポケットがついておりすぐに取り出したいものを入れておくのに便利です。
幅(mm)
318
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
559
奥行(mm)
267
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62676408
NTTPK35AS
35
アッシュ
¥
62,806
取扱い終了
62676417
NTTPK35CH
35
チャコール
¥
62,806
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください