Entity バックパック

Entity バックパック - MAX(マックス)[事務用品・工具]

メインコンパートメント内部にはタブレット用ポケットがついています。ショルダーストラップはバックル付で着脱が簡単です。

仕様
メインコンパートメント内部にはタブレット用ポケットがついています。ショルダーストラップはバックル付で着脱が簡単です。
トラスコ品番
160-7164
幅(mm)
254
質量(kg)
1.04
容量
16L
高さ(mm)
432
奥行(mm)
203
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62676426NTTSL16AS16アッシュ
¥39,701
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする