BAJA(バハ)40

BAJA(バハ)40 ALPS-M BAJA(バハ)40 ALPS-M BAJA(バハ)40 ALPS-M BAJA(バハ)40 ALPS-M

メインコンパートメントにフルアクセスジッパーを採用しており、口が大きく開きます。背面部分に3Dメッシュを使用しています。サイドに伸縮性の高いポケットがついています。

幅(mm)381 材質/仕上ナイロン(リップストップ) 質量(kg)1.16 高さ(mm)610 奥行(mm)76 容量(L)40 ポケット数トップ1つ、側面2つ、ウェストベルト2つ ポケット外3個 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62677564 6542041 137-3685 ブルー/グレー
24,000
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷
62677573 6542047 137-3686 グレー/アプリコット
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする