トラバースX

トラバースX - ALPS-O

ショルダーストラップに伸縮性の高いLycra[[R上]]を使用しており、快適な着け心地です。消耗が激しい箇所には耐久性の高いハイパロン[[R上]]を採用しています。両サイドのウィングポケット内部はフリース素材になっています。

トラスコ品番137-3677幅(mm)356材質/仕上1680デニールナイロン質量(kg)2.78Cervidae高さ(mm)686奥行(mm)203容量(L)48ポケット数正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つポケット外3個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626776079993160
50,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする