CATEYE
リフレックスリフレクター
日本国内製造の高精度反射板により、車両のヘッドランプを反射し、夜間に高い視認効果を発揮します。両面テープ貼り付け式のため、施工性に優れます。ECE認証済み品
用途
トラック、バス、トレーラーの車両後部への貼り付け後続車へ自車の存在を認識させることで追突事故対策にお使いいただけます。
高さ(mm)
7.3
質量(g)
40
外径(Φmm)
59.8
取付け方法
両面テープ貼り付け
色(本体)
黒
内容量
1組(2枚)
注意
※設置箇所の油分・水分・ゴミなどはきれいに除き、凹凸面やザラザラした面はできるだけならしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
レンズ色
主な適合純正品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62678264
RR-210N-BTA EC JAN
黒
アンバー
-
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
62678273
RR-210N-BTR EC JAN
黒
赤
-
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください