日本防犯システム
屋内用天井取付ブラケット
屋内用カメラの天井取付が可能です。カメラ角度を自在に調整でき、固定はコックをひねるだけの簡単設置です。
トラスコ品番
149-2686
適合機種
JS-CA1112
材質
ボディ素材:アルミニウム、鉄
幅(mm)
120
色
シルバー
高さ(mm)
159
質量(g)
250
外形寸法(mm)
約159(最大長さ)×Φ120(底面部)
使用場所
屋内
最大負荷能力(kg)
約2
カメラ仕様
カメラ接続部:1/4インチネジ 5mm長
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62686007
OS-E794
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません