曜日別特売

耐切創手袋ハイフレックス 11-738

耐切創手袋ハイフレックス 11-738 - アンセル耐切創手袋ハイフレックス 11-738 - アンセル耐切創手袋ハイフレックス 11-738 - アンセル耐切創手袋ハイフレックス 11-738 - アンセル耐切創手袋ハイフレックス 11-738 - アンセル耐切創手袋ハイフレックス 11-738 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
INTERCEPT Technology採用の糸・ナイロン・Lycra・ガラス繊維を独自に融合した超強力繊維を使用し、耐切創性が優れています。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。親指の付け根を強化し、保護を提供するだけでなく手袋の寿命も延ばします。

用途自動車、その他機械などの製造。金属板の取り扱い、乾燥、塗装または亜鉛メッキの切断。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。乾いた小型部品や軽く油が付いた部品の切断。メンテナンス。事前組み立て。厚さ(mm)1.5規格EN388 2016:4X42D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)水性ポリウレタンとニトリルコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ポリエステル、スパンデックス滑り止め効果ありEN388規格2016規格:4×42C内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
耐切創性
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6268250711-738-10XL22.5~27.58.422繊維部:INTERCEPT(R)繊維、グラスファイバー、ライクラ、ナイロン、すべり止め部:防水ポリウレタン、ニトリルグレー/ブラック13X/D耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
3,106
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
6268251611-738-6XS22.5~27.5718繊維部:INTERCEPT(R)繊維、グラスファイバー、ライクラ、ナイロン、すべり止め部:防水ポリウレタン、ニトリルグレー/ブラック13X/D耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
1,553
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
6268252511-738-7S22.5~27.57.118.4繊維部:INTERCEPT(R)繊維、グラスファイバー、ライクラ、ナイロン、すべり止め部:防水ポリウレタン、ニトリルグレー/ブラック13X/D耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
1,553
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
6268253411-738-8M22.5~27.57.419繊維部:INTERCEPT(R)繊維、グラスファイバー、ライクラ、ナイロン、すべり止め部:防水ポリウレタン、ニトリルグレー/ブラック13X/D耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
3,106
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
6268254311-738-9L22.5~27.57.621繊維部:INTERCEPT(R)繊維、グラスファイバー、ライクラ、ナイロン、すべり止め部:防水ポリウレタン、ニトリルグレー/ブラック13X/D耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
3,106
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする